※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪スクロールチャック後面取付タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524010
品番
FT-SC16
参考基準価格(税別)
¥553,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
80.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
146
寸法A(mm)
405
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
375
寸法E(mm)
160
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
345
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
6-M14×2P
寸法K(mm)
56
把握範囲(mm)
外径:14-400、内径:100-380