※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-SK09 3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック 62524116 FT-SK09 3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック 62524116

3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62524116 品番 FT-SK09
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています

質量(kg)20.4 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 寸法L(mm)12 寸法H(mm)93 寸法A(mm)233 寸法F(mm)5.5 寸法D(mm)210 寸法E(mm)70 寸法B(mm)84 寸法C(mm)190 繰返し精度(mm)0.03 寸法J(mm)32 寸法G(mm)3-M12×1.75P 寸法K(mm)50 把握範囲(mm)外径:11-220、内径:70-210
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする