※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524125
品番
FT-SK10
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
26.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
102
寸法A(mm)
273
寸法F(mm)
5.5
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
89
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
230
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
35
寸法G(mm)
3-M12×1.75P
寸法K(mm)
54.5
把握範囲(mm)
外径:12-260、内径:80-250
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます