※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-SK12F 3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック 62524177 FT-SK12F 3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック 62524177

3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62524177 品番 FT-SK12F
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています

質量(kg)39.3 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 寸法L(mm)14 寸法H(mm)118 寸法A(mm)310 寸法F(mm)7 寸法D(mm)285 寸法E(mm)105 寸法B(mm)96 寸法C(mm)260 繰返し精度(mm)0.03 寸法J(mm)40 寸法G(mm)3-M12×1.75P 寸法K(mm)56 把握範囲(mm)外径:15-300、内径:90-290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする