※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524204
品番
FT-SK20F
参考基準価格(税別)
¥1,065,000
販売価格(税込)
¥1,055,780
販売価格(税別)
¥
959,800
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
145.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
140
寸法A(mm)
500
寸法F(mm)
5.5
寸法D(mm)
458
寸法E(mm)
205
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
420
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
55
寸法G(mm)
6-M16×2P
寸法K(mm)
84
把握範囲(mm)
外径:25-480、内径:125-460