※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 洗浄瓶/プッシュボトル
TRUSCOの 洗浄びん
キャップボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62524237
品番
TNC-500
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
先端が細いノズル容器です。
下を向けると、自然に中身がでます。
用途
工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。
仕様
とんがりキャップ仕様
トラスコ品番
206-8789
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
色
白
容量(mL)
500
高さ(mm)
240
質量(g)
45.8
胴径(Φmm)
66
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-8730-52
中栓
無
注意
※食品・医薬品は不可。
※スポイト機能はありません。
※改ざん防止機能なし。
※紫外線カット機能なし。