曜日別特売
CVSTS-OD キャンバスシート TRUSCO 62524246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVSTS-OD キャンバスシート TRUSCO 62524246
CVSTS-OD キャンバスシート TRUSCO 62524246
CVSTS-OD キャンバスシート TRUSCO 62524246

キャンバスシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オリーブドラブ
幅(m)1.37
内容量1枚注文コード62524246品番CVSTS-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040

汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。

用途
ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
質量(g)700オリーブドラブ幅(m)1.37長さ(m)1.4厚さ(mm)0.1ハトメ数8ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様トラスコ品番207-3945アズワン品番64-8474-41
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする