※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVSTS-BE キャンバスシート TRUSCO 62524264 CVSTS-BE キャンバスシート TRUSCO 62524264 CVSTS-BE キャンバスシート TRUSCO 62524264

キャンバスシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ トラスコ品番207-3943 注文コード62524264 品番CVSTS-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040
この商品は色・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。

質量(g)700 ベージュ 幅(m)1.37 長さ(m)1.4 厚さ(mm)0.1 ハトメ数8 ハトメピッチ(cm)1 ハトメボタンホール仕様 用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。 トラスコ品番207-3943 アズワン品番64-8474-39
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする