※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
直装型3爪チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
注文コード
62524290
品番
FT-A11-20
参考基準価格(税別)
¥1,242,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
最高回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
161.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
140
寸法A(mm)
500
寸法D(Φmm)
235
寸法E(mm)
190.5
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
40
寸法M(mm)
Φ29.4
寸法N(mm)
10.7
寸法I(mm)
196.869
寸法J(mm)
55
寸法G(mm)
6-M20×2.5P
寸法K(mm)
84
寸法F(Φmm)
235
把握範囲(mm)
外径:25-480、内径:125-460