曜日別特売
CVSTM-BE キャンバスシート TRUSCO 62524298

CVSTM-BE キャンバスシート TRUSCO 62524298
CVSTM-BE キャンバスシート TRUSCO 62524298
CVSTM-BE キャンバスシート TRUSCO 62524298

キャンバスシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
幅(m)1.37
内容量1枚注文コード62524298品番CVSTM-BE
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。

用途
ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
質量(g)1400ベージュ幅(m)1.37長さ(m)2.8厚さ(mm)0.1ハトメ数12ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様トラスコ品番207-3940アズワン品番64-8474-36
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする