※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
錐型8爪チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62524299
品番
FT-AE09
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
前面取付タイプのみの取り扱いになります
質量(kg)
21
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
85
寸法A(mm)
233
寸法F(mm)
5.5
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
190
寸法J(mm)
24
寸法G(mm)
4-M12×1.75P
寸法K(mm)
60
把握範囲(mm)
外径:7-100