※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVSTL-OD キャンバスシート TRUSCO 62524307 CVSTL-OD キャンバスシート TRUSCO 62524307 CVSTL-OD キャンバスシート TRUSCO 62524307

キャンバスシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62524307 品番 CVSTL-OD
参考基準価格(税別)¥15,120 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。

質量(g)2800 オリーブドラブ 幅(m)2.77 長さ(m)2.8 厚さ(mm)0.1 ハトメ数16 ハトメピッチ(cm)1 ハトメボタンホール仕様 用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。 トラスコ品番207-3939 アズワン品番64-8474-35
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする