曜日別特売
CVSBG-OD キャンバス生地バッグ TRUSCO 62524334

CVSBG-OD キャンバス生地バッグ TRUSCO 62524334
CVSBG-OD キャンバス生地バッグ TRUSCO 62524334
CVSBG-OD キャンバス生地バッグ TRUSCO 62524334
CVSBG-OD キャンバス生地バッグ TRUSCO 62524334

キャンバス生地バッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62524334品番CVSBG-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用した肩掛け可能なトートバッグです。
トラスコPB品のツールボックスに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるバッグです。
シンプルなデザインでA4サイズもストレス無く入り便利なサイズです。

用途小物類や商品の移動用バックとして。トラスコ品番207-3948材質キャンバス生地幅(mm)350オリーブドラブ高さ(mm)350質量(g)200奥行(mm)130容量(L)1ポケット数0機能耐久性アズワン品番64-8474-32
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする