TRUSCO
TRUSCOの 一般・作業マスク
TRUSCOの クリーンルーム用マスク
クリーンルーム用マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62524395
品番
CM-2-50
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
クリーンルーム用のマスクです。
1枚ずつ個包装されており衛生的です。
用途
研究開発や製造工場等、クリーンルームでの作業に。
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
206-3290
材質
マスク本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ノ-ズピ-ス:ポリエチレン、耳紐:ポリウレタン
色
マスク本体:白 耳紐:ブル-
質量(g)
195
入数(枚)
50
構造
2層
寸法(縦×横)(mm)
95×180
包装形態
個包装
アズワン品番
64-8466-08
ISO規格
5
ひもタイプ
耳かけ