※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-FCT12 4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック 62524396 FT-FCT12 4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック 62524396

4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62524396 品番 FT-FCT12
参考基準価格(税別)¥438,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製

付属品硬爪(内爪・外爪) 質量(kg)44.4 最高回転数(min-1[r.p.m])2200 寸法L(mm)14 寸法H(mm)110 寸法A(mm)310 寸法F(mm)14 寸法D(mm)285 寸法E(mm)105 寸法B(mm)111 寸法C(mm)260 寸法M(mm)3-M12×1.75P 寸法J(mm)32 寸法G(mm)3-M12×1.75P 寸法K(mm)14 把握範囲(mm)外径:10-300、内径:86-290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする