用途研究開発や製造工場等、クリーンルームでの作業に。トラスコ品番206-3291材質マスク本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ノ-ズピ-ス:ポリエチレン、耳紐:ポリウレタン色マスク本体:白 耳紐:ブル-質量(g)219入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)95×180包装形態個包装アズワン品番64-8466-21ISO規格5ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)99%以上(3.0μm)微粒子ろ過効率(PFE)at0.1μm:99%以上BFE(細菌ろ過効率)at3.0μm:99%以上 PFE(微粒子ろ過効率)at0.1μm:99%以上