※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-FKT09 4爪強力型調整型スチール製スクロールチャック ファーステック 62524414 FT-FKT09 4爪強力型調整型スチール製スクロールチャック ファーステック 62524414

4爪強力型調整型スチール製スクロールチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62524414 品番 FT-FKT09
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

高精度を必要とするときやチャックの把握制度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯ぶれの修正を行うことができます(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
硬爪(内外兼用)が標準で付属しています。

質量(kg)22 寸法L(mm)12 寸法H(mm)93 寸法A(mm)233 寸法F(mm)12.5 寸法D(mm)210 寸法E(mm)70 寸法B(mm)92 寸法C(mm)190 寸法M(mm)3-M12×1.75P 寸法J(mm)32 寸法G(mm)3-M12×1.75P 寸法K(mm)51
注意
生爪(ソフトジョー)は別売りとなります。生爪(ソフトジョー)は4個セットをお求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする