代表画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ベンチ(背無)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524415
品番
RA-1500B-BL
参考基準価格(税別)
¥79,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-4906
幅(mm)
1505
色
ブルー
高さ(mm)
390
奥行(mm)
370
座面高さ(mm)
390
グリーン購入法
適合
色(座面)
ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません