メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ボックスベンチ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62524440
品番
RC250S18-WN
参考基準価格(税別)
¥497,700
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-4875
幅(mm)
1798
色
ダークウォールナット
高さ(mm)
680
奥行(mm)
1000
座面高さ(mm)
350
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
23,900
/
税込
¥
26,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません