※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-NBK20 超薄型フライス用チャック ファーステック 62524484 FT-NBK20 超薄型フライス用チャック ファーステック 62524484

超薄型フライス用チャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62524484 品番 FT-NBK20
参考基準価格(税別)¥1,300,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます
薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。
チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください)
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています

質量(kg)150 タイプ生爪・硬爪兼用 寸法L(mm)19 寸法H(mm)140 寸法F(mm)7 寸法D(mm)458 寸法E(mm)220 寸法C(mm)420 繰返し精度(mm)0.03 寸法M(mm)18 寸法B2(mm)29 寸法J(mm)55 寸法A1(mm)570 寸法B1(mm)121 寸法G(mm)6-M14×2P 寸法K(mm)84 寸法A2(mm)500 把握範囲(mm)外径:86-500、内径:245-488
注意
生爪は別売りになります(生爪についてはFT-SOJAWSをご参照下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする