※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
MCフライス用チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524500
品番
FT-MC08
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
質量(kg)
18.6
タイプ
生爪・硬爪兼用
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
82
寸法A(mm)
250
寸法F(mm)
6
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
160
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
20
繰返し精度(mm)
硬爪:0.02以内、チャック本体:0.03
寸法P(mm)
174
寸法M(mm)
174
寸法N(mm)
200
寸法J(mm)
28
寸法G(mm)
4-M12×1.75P
寸法K(mm)
43
寸法Q(mm)
200
寸法R(mm)
83
把握範囲(mm)
外径:5-162、内径:62-162
注意
W、X、Y、Zの精度は0.05mm以内です
生爪は別売りになります(生爪については、P69を参照してください)