メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
エンドベンチ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62524501
品番
RC250E10-MW
参考基準価格(税別)
¥592,400
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-4886
幅(mm)
998
色
ミディアムウォールナット
高さ(mm)
680
奥行(mm)
998
座面高さ(mm)
350
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
28,400
/
税込
¥
31,240
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません