※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
MCフライス用チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524518
品番
FT-MC12
参考基準価格(税別)
¥446,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
質量(kg)
56.6
タイプ
生爪・硬爪兼用
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
118
寸法A(mm)
380
寸法F(mm)
7
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
260
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
25
繰返し精度(mm)
硬爪:0.02以内、チャック本体:0.03
寸法P(mm)
274
寸法M(mm)
274
寸法N(mm)
310
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
4-M16×2P
寸法K(mm)
56
寸法Q(mm)
310
寸法R(mm)
135
把握範囲(mm)
外径:10-265、内径:90-265
注意
W、X、Y、Zの精度は0.05mm以内です
生爪は別売りになります(生爪については、P69を参照してください)