メイン画像

ロースツール

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード62524729 品番RC230LL-GR
参考基準価格(税別)¥82,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。

トラスコ品番693-3330 幅(mm)860 グリーン 高さ(mm)400 奥行(mm)560 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)400 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする