代表画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
コンパクトベンチ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524781
品番
RC2401F-WNA-BL
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-6406
幅(mm)
803
色
ブルー
高さ(mm)
420
奥行(mm)
395
張地
布
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません