GBS-1500 シートペーパー 50枚入 TRUSCO 62524815 GBS-1500 シートペーパー 50枚入 TRUSCO 62524815 GBS-1500 シートペーパー 50枚入 TRUSCO 62524815

シートペーパー 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 62524815 品番 GBS-1500
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
砥粒はアルミナ質研削材です。

質量(g)20 材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材 幅(mm)230 粒度1500(P) 長さ(mm)280 梱包数250枚 適合材鋼材、金属 用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。 トラスコ品番206-6577

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする