※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-MCD405 円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック 62524850 FT-MCD405 円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック 62524850

円型永磁マグネットチャック細目

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 寸法D1(mm)405 注文コード62524850 品番FT-MCD405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,321,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は寸法D1など9種類から選べます 他の種類を見る

ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です

質量(kg)52 タイプ防水型 寸法H(mm)52 寸法d(mm)4-M10 寸法t(mm)10 範囲(mm)吸着可能(A):370 寸法E(mm)8 寸法D1(mm)405 寸法D2(mm)230 寸法K(mm)5 寸法D3(mm)380 ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
※吸着可能な範囲はS極とN極が交互になることで磁力を発生させているため端の部分に磁力がない部分ができます
一般的な目安としてピッチの2倍〜4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする