代表画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ベンチベッド
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524887
品番
RC1623-BR
参考基準価格(税別)
¥209,100
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
背もたれを倒せばベッドとしても使用可能なベンチです。壁際にレイアウトしても移動させることなく、ベッドにすることができます。アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
トラスコ品番
693-6428
幅(mm)
1800
色
ブラウン
高さ(mm)
630
奥行(mm)
630
張地
ビニールレザー(抗菌仕様)
座面高さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,100
/
税込
¥
11,110
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません