メイン画像

ベンチ 3人掛

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62524948 品番 RC1433-ABL
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ロッカーのエンドスペースを有効に使えるコンパクトサイズの長イスです。アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。

トラスコ品番693-6394 幅(mm)1500 アクアブルー 高さ(mm)400 奥行(mm)350 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)400 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする