SKTA4D-TM スタックトレー(ハンドル付) 深型 TRUSCO 62525445 SKTA4D-TM スタックトレー(ハンドル付) 深型 TRUSCO 62525445

スタックトレー(ハンドル付) 深型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62525445 品番 SKTA4D-TM
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。

質量(g)350 材質/仕上ポリプロピレン、スチール 半透明 間口(mm)260 奥行(mm)347 高さ(mm)135 外寸法・間口(mm)260 外寸法・高さ(mm)135 耐荷重(g)4500 タイプA4サイズ対応深型タイプ 耐荷重(kg)約4.5 サイズA4 用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。 トラスコ品番207-3031 アズワン品番64-8686-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする