GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
竿止め金具(ホスクリーン専用部材)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62525838
品番
PD-1
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
物干し竿のとび出しを防ぐ物干し竿止め金具です。
物干し竿が避難の妨げになってしまう場所や、避難ハッチおよび給湯設備周辺の空間を確保するための製品です。
対応製品
HD-45型、HDS-45型、HD-55型、HDS-55型、GP-45型、GP-55型、GPL-55型、RK-55型、HK‐55型、HKY-55型、HKL-65型、ZA-0445型、ZA-0645型、ZA-0745型、ZA-1145型
材質
【竿止めプレート】アルミ押出形材/【アーム固定プレート】アルマイト+塗装/【先端キャップ】AES樹脂/【高ナット・ネジ類】ステンレス
色
シルバー
アズワン品番
65-2493-79
注意
※本製品はとび出しを防止する物干金物のみに取付けてください。
※避難ハッチの降下空間の確保については最寄りの消防署および行政にご確認ください。
※給湯設備周りの空間確保については給湯設備の取付要領に従ってください。
※対応機種のHD-45型、HDS-45型は物干し竿の使用できる本数が1本、その他の対応機種は2本に制限されます。