※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
スナップフックAW型(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62525865
品番
TSF-10AW
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
質量(g)
137
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
102
寸法S(mm)
15
寸法W(mm)
50
寸法d1(mm)
14
使用荷重(kN)
0.54
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
トラスコ品番
208-2964
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8745-10