ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
2次元三爪チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525866
品番
FT-CHM-SC03
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様
テーブル回転角度:副尺3分
材質
旋回部SCM4/チャック部:S45C
質量(kg)
12
寸法A(mm)
151
寸法F(mm)
178
寸法D(mm)
110
本体
スイベル:副尺3分
寸法B(mm)
75
繰返し精度(mm)
0.015
寸法I(mm)
16
寸法K(mm)
15
熱処理
旋回部・チャック部とも浸炭焼入
寸法E(Φmm)
85
硬度(°)
旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55