TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
スナップフックAW型(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62525883
品番
TSF-4AW
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
質量(g)
10
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
22
寸法d1(mm)
5.5
使用荷重(kN)
0.10
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
トラスコ品番
208-2966
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8745-22