ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
ドリル専用キャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合規格
1.0〜13.0mm/0.5とび
注文コード
62525899
品番
13075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドリルの管理に便利な製品です。
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
371
高さ(mm)
197
奥行(mm)
194
適合規格
1.0〜13.0mm/0.5とび
RoHS指令(10物質対応)
対応