ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
エンドミル専用キャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525953
品番
13375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
305
高さ(mm)
240
奥行(mm)
660
適合規格
2.0〜5.5mm/(0.5とび) 6.0〜12.0mm/(1.0とび) 12.5mm, 13.0〜25.0mm/(1.0とび)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ドリル専用キャビネット
参考になった