※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
スナップフックBE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62526023
品番
TSF-5BE
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
質量(g)
17
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
26
寸法d1(mm)
5.5
使用荷重(kN)
0.39
寸法d2(mm)
8
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
トラスコ品番
208-0183
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8745-26