TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
スナップフックCO型(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62526109
品番
TSF-5CO
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ワンタッチで簡単着脱できるタイプです。
用途
連結金具として。
トラスコ品番
208-0179
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
40
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
25
寸法S1(mm)
10
寸法S2(mm)
6
アズワン品番
64-8745-27
使用荷重(kN)
0.29