ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
ドリルケース【リーマ用】
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62526154
品番
12130
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
225
高さ(mm)
45
奥行(mm)
100
適合規格
【リーマ用25本収納】
RoHS指令(10物質対応)
対応