※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
パンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62526426
品番
FT-PFH-SER32
参考基準価格(税別)
¥1,130,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
材質
ステンレス
質量(kg)
8.3
精度(mm)
回転:0.003
貫通穴径(Φmm)
本体:36
保護等級
防水型:IP54
中心高さ(mm)
85±0.5
割出精度
24分割、15°±5"
把握範囲(mm)
可能:3.0-20.0