※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
パンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ダブルベアリング
注文コード
62526496
品番
FT-PF650-SER32
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
仕様
ダブルベアリング
質量(kg)
6.5
精度(mm)
回転:0.003
貫通穴径(Φmm)
本体:30
中心高さ(mm)
85±0.5
割出精度
24、15°±10"
把握範囲(mm)
可能:3.0-20.0、【ERコレット】最小:2、最大:34