※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
パンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
センター:85±0.5
仕様
ダブルベアリング
注文コード
62526514
品番
FT-PF350
参考基準価格(税別)
¥490,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
仕様
ダブルベアリング
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
センター:85±0.5
精度
15°±5"
精度(mm)
把握:0.005
貫通穴径(Φmm)
本体:30
機能
微調整
割出数
24
把握範囲(mm)
Vブロック:Φ3-30
移動量(mm)
Vブロック:25