※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PF550M モーターパンチフォーマー ファーステック 62526575 FT-PF550M モーターパンチフォーマー ファーステック 62526575

モーターパンチフォーマー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)センター:85±0.5 注文コード62526575 品番FT-PF550M
参考基準価格(税別)¥690,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます
精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです

質量(kg)17 高さ(mm)センター:85±0.5 電源(V)100 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.015 貫通穴径(Φmm)チャック部:16 モーター回転数(min-1[r.p.m])50〜550 把握範囲(mm)外径:2-70、内径:24-64 チャックサイズSC03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする