※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
パンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
フォーミングレバー・レンチ・ケース
注文コード
62526627
品番
FT-PFB
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
付属品
フォーミングレバー・レンチ・ケース
質量(kg)
7.6
径(Φmm)
Vブロック掴み:4〜30
精度
15°±5"
砥石径(Φmm)
最大:200
貫通穴径(Φmm)
本体:30
中心高さ(mm)
80-81
割出数
24分割
移動量(mm)
Vブロック:30
半径(Φmm)
【円弧研磨時の最大】凸:R0-R48、凹:R0-R100+C30