※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
パンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
センター:80〜81
付属品
T型ハンドル・ケース
注文コード
62526636
品番
FT-PFC
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
付属品
T型ハンドル・ケース
質量(kg)
7.6
高さ(mm)
センター:80〜81
目盛
本尺1°副尺6'
精度(mm)
回転:0.003
繰返し精度(mm)
0.015
貫通穴径(Φmm)
チャック部:16
チャック
3爪3インチスクロールチャック
割出数
15°、ピッチ 24分割
割出精度
±10”
チャック径(Φmm)
外爪:2-70、内爪:24-64