※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PFD-ER16 ERコレットパンチフォーマー ファーステック 62526645 FT-PFD-ER16 ERコレットパンチフォーマー ファーステック 62526645 FT-PFD-ER16 ERコレットパンチフォーマー ファーステック 62526645

ERコレットパンチフォーマー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62526645 品番 FT-PFD-ER16
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
市販のDIN規格ERコレットが使用可能
回転と任意の角度での固定ができます
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます

付属品コレット:2,3,4,6,8 質量(kg)5.6 高さ(mm)センター:80-81 目盛本尺1°副尺6' 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.005 貫通穴径(Φmm)本体:30 割出数24 把握範囲(mm)Φ0.5-Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする