※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PFDM-ER16 モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V ファーステック 62526697 FT-PFDM-ER16 モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V ファーステック 62526697 FT-PFDM-ER16 モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V ファーステック 62526697

モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62526697 品番 FT-PFDM-ER16
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です
モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます
モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます

付属品コレット:2,3,4,6,8 質量(kg)8.2 電源(V)100 電源(単相/V)100 モーター回転数(min-1[r.p.m])50〜300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする