※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
パンチグラインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62526740
品番
FT-PGA
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥119,680
販売価格(税別)
¥
108,800
バスケットに入れる
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
仕様
突き出し量:5-35
質量(kg)
5.6
径(Φmm)
研磨可能:1.5-25
精度(mm)
回転:0.005