GS-100-HI ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCO 62526766

ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状平(幅)4.0×(厚さ)1.0
内容量1本注文コード62526766品番GS-100-HI
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。

用途
バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
トラスコ品番206-6605形状平(幅)4.0×(厚さ)1.0粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)8.6タイプ精密用タイプ刃長(mm)40柄の形状適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-65
注意
※8本組・10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする