※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 定盤・ゲージ・ケガキ
ファーステックの 定盤
ファーステックの 定盤その他関連用品
アジャスタブルアングルプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62526776
品番
FT-AP1030
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
仕様
バーニア読み取り値:10'
材質
S45C
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
49
角度(°)
設定可能:30〜0〜60
寸法W(mm)
30
寸法h(mm)
30